Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Напівкомбінезон VIKING, розмір 54

Напівкомбінезон VIKING, розмір 54 - фото №1

Напівкомбінезон VIKING, розмір 54

Напівкомбінезон VIKING, 65% поліестер 35% бавовна, сіро-чорний, розмір 54 -арт. 5899706454

Номер товару 5899706454
В наявності

Ціна:
1 704 грн/шт

Напівкомбінезон VIKING, розмір 54

Номер товару 5899706454

1 704 грнБез ПДВ: 1 420 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Забезпечує комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу (65% поліестер, 35% бавовна) з плетенням канвас та щільністю 270 г/м², сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень. Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування.

• Посилення на колінах

• Місце для захисних накладок на коліна

• Дві бічні кишені

• Багатофункціональна кишеня

• Кишеня на грудях з клапаном

• Великі 3D кишені на грудях

• Дві задні кишені з клапаном

• Кишеня на стегні з клапаном

• Потрійні шви для довговічності та міцності

• Еластичний пояс

• Еластичні підтяжки для більшого комфорту під час роботи

Кольори: Темно-сірий з чорними та оранжевими вставками.

Розміри: 46 - 68

Таблиця розмірів

Написати відгук