Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 46 - фото №1

Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 46

Напівкомбінезон VIKING LITE, сіро-чорний, розмір 46 -арт. 5899705446

Номер товару 5899705446
Предзамовлення

Ціна:
1 308 грн/шт

Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 46

Номер товару 5899705446

1 308 грнБез ПДВ: 1 090 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Напівкомбінезон Viking Lite – ідеальне рішення для професіоналів, які шукають комфорт та надійність під час роботи. Виготовлений із сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², цей комбінезон забезпечує оптимальну міцність та захист при виконанні різних завдань

Основні характеристики:

  • Матеріал: сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка поєднує легкість поліестеру з комфортом і дихаючими властивостями бавовни
  • Захисне покриття: мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу, що забезпечує додатковий захист від забруднень і продовжує термін служби одягу
  • Ергономічний дизайн: зручний крій та оптимальна кількість кишень для інструментів, що дозволяє зберігати все необхідне під рукою
  • Застосування: підходить для виконання широкого спектру робіт
  • Комфорт: легкий і зручний для щоденного використання, особливо в теплу пору року або в приміщеннях з підвищеною температурою
  • Кишені напівкомбінезона Viking Lite:

  • Нагрудна кишеня: Велика накладна кишеня з клапаном для зберігання дрібних інструментів та аксесуарів
  • Бічні кишені: Дві глибокі бічні кишені, які забезпечують легкий доступ до необхідних предметів під час роботи
  • Кишеня для інструментів: Спеціальна бічна кишеня для інструментів, яка дозволяє зручно зберігати та переносити ручний інструмент
  • Задні кишені: Дві задні кишені з клапанами на липучці, які забезпечують безпечне зберігання особистих речей або інструментів
  • Кишеня для лінійки: Спеціальна вузька кишеня для зберігання лінійки або іншого довгого інструменту
  • Кишеня для мобільного телефону: Зручна кишеня з клапаном для зберігання мобільного телефону, захищає від пилу та бруду
  • Усі ці кишені роблять Viking Lite максимально функціональним та зручним для різних видів робіт, забезпечуючи вам легкий доступ до необхідних речей у будь-який момент

    Таблиця розмірів

    Область застосування: підходить для виконання різних видів робіт, таких як:
  • Загальнобудівельні роботи;

  • Ремонтно-монтажні роботи;

  • Роботи в автомайстернях та на СТО;

  • Легка промисловість;

  • Роботи в складських приміщеннях;

  • Сільськогосподарські роботи;

  • Прибирання та обслуговування об'єктів;
  • Написати відгук