- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Викрутки
- Набори викруток
- Асортимент для внутр. шестигранника
- Набір шестигранників, з кулькою, RED STRIPE
- Набір шестигранників з кулькою 1,5-10 мм 9 шт., RED STRIPE
Набір шестигранників з кулькою 1,5-10 мм 9 шт., RED STRIPE
Набір шестигранників з кулькою 1,5-10 мм, 9 предметів. RED STRIPE
-арт. 575241100
Способи доставки
Міцна конструкція та довговічний матеріал для найвибагливіших застосувань у різних сферах таких галузей, як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності.
Тип наконечника: Для шестигранної головки.
Входить до комплекту поставки: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм.
Кількість штук в асортименті/наборі: 9 шт.
Виконання: З кульовою головкою з одного боку, Довгий
Хром-ванадієва сталь
Дотримується звичайний підвищений крутний момент, необхідний для затягування/послаблення болтів і гайок великого діаметру через необхідність дуже міцної сталі. Сплав хром-ванадія (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність та твердість у важких умовах експлуатації.
Протиковзка текстура
Лезо покрите товстим шаром текстурованого матового хрому, що забезпечує приємне надійне захоплення. Він також забезпечує підвищену стійкість до олій, жирів, бруду та інших агресивних речовин, які зазвичай зустрічаються в майстернях та будівельних майданчиках, наприклад, цемент та розчинники з фарби, які можуть пошкодити поверхню та призвести до корозії.
Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку або стружку, які можуть засмічити різьблення або головку кріплення.
Кульовий Кінець
Великий ступінь гнучкості та доступ до менших просторів. можна вставляти в кріпильні деталі під різними кутами, крім стандартних 90 градусів. Корисно при роботі з кріпленнями, розташованими у вузьких місцях, зазори між панелями.
Лезо шестикутної форми
Дозволяє досягти більш високих рівнів моменту, що крутить, за допомогою гайкового ключа або плоскогубців, прикріплених до леза.
Рукава 90 градусів
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріпильних елементів. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до викрутки (головки).
Ширококутний рух
Забезпечує виняткову мобільність із широким переміщенням до 30 градусів під час роботи в обмеженому просторі або з дуже низьким кліренсом.
Широке видиме маркування
Забезпечте швидку ідентифікацію, щоб легко вибрати потрібний інструмент із сумки або сумки для інструментів, заощаджуючи час та
зусилля.
Каталог Würth