Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ шестигранний Г-подібний, RED LINE, 8.0x200мм

Ключ шестигранний Г-подібний, RED LINE, 8.0x200мм

Викрутка Г-подібна шестигранна, сферична головка
Red Line

Номер товару 57524008
В наявності

Цена:
57.6 грн/шт 34.6 грн/шт

Ключ шестигранний Г-подібний, RED LINE, 8.0x200мм

Номер товару 57524008

57.6 грн 34.6 грн Без ПДВ: 28.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Кутовий ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником.

Сферична головка.

Довжина (l1) 200 мм
Розмір довгої частини (L2) 8 мм
Розмір короткої частини (L3) 8 мм
Розмір наконечника 8 мм

Написати відгук