Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H - фото №1

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H

Швидкий зарядний пристрій BC 18V LI-H
CHRG (BC 18V LI-H) 230V 65A 18В

Номер товару 5717901653
В наявності

Ціна:
1 770 грн/шт

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H

Номер товару 5717901653

1 770 грнБез ПДВ: 1 475 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Підходить для акумуляторів 18 В.

Операція швидкої зарядки.

  • Повністю заряджає відпрацьований 18 В 4,0 Ач літій-іонний акумулятор всього за 40 хвилин. Для 5,0 Ач потрібно 50 хвилин

Індикатор стану акумулятора

  • Забезпечує індикацію того, чи знаходиться зарядний пристрій в режимі швидкої зарядки, тривалому режимі або коли зарядка завершена

Індикатор помилки

  • Оповіщає користувач, якщо зарядка переривається через температуру і / або несправності батареї

Гнучке рішення для зарядки

  • Сумісно з усіма літій-іонними батареями Bosch 18 В

Компактна конструкція

  • Маленька і легка, зручна і портативна

Економія часу

Забезпечує швидку і ефективну зарядку, щоб користувачі повернулися до роботи якомога швидше

Написати відгук

   

Інформація про продукт