Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/AHKS/APS)

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/AHKS/APS) - фото №1

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/AHKS/APS)

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/AHKS/APS)
-арт. 5701454005

Номер товару 5701454005
В наявності

Ціна:
42 000 грн/шт

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/AHKS/APS)

Номер товару 5701454005

42 000 грнБез ПДВ: 35 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Професійний набір електроінструменту.

Для оптимального розв'язання будівельно-монтажних задач ми розробили спеціальні набори. Завдяки якісному і ресурсному електроінструменту ви можете виконувати абсолютно усі задачі.

В професійний набір входить:

Набір інструменту М-CUBE у сумці, Шурупокрут ABS 18 COMPACT, Циркулярна пилка AHKS 18, Лобзик APS 18, 3 акумулятори 18В 5Аг, зарядний пристрій.

ABS-1 Безщітковий акумуляторний дриль-шуруповерт

  • Компактний, потужний безщітковий акумуляторний дриль-шуруповерт для загортання шурупів та свердління середньої тяжкості.

  • Безперервний контроль двигуна, оскільки функція електронного захисту двигуна передчасно відключає двигун у разі зупинки двигуна, перевантаження та перегріву.

  • Ефективний, практично не потребує обслуговування безщітковий двигун EC із запасом потужності та тривалим терміном служби підтримує більш стабільну криву швидкості навіть під навантаженням

  • Світлодіодна лампа на акумуляторній основі забезпечує гарне освітлення робочої зони.

  • Комфортна робота без втоми завдяки дуже компактній та ергономічній конструкції з малою вагою.

AHKS Акумуляторна ручна циркулярна пилка

  • Надійна та потужна акумуляторна ручна циркулярна пилка M-CUBE для робіт по дереву.

  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження.

  • Довгий термін служби двигуна: Ефективний безщітковий ЄС-двигун з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування.

  • Додатковий захист від стружки за рахунок захисних ґрат на вентиляційних отворах.

  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише одночасним натисканням кнопки розблокування та аварійного вимикача.

  • Велика глибина різання 68 мм забезпечує універсальне використання на будмайданчику.

    Сумісність із напрямною.

APS Акумуляторний лобзик

  • Точний та потужний акумуляторний лобзик M-CUBE для універсального використання по дереву.

  • Безщітковий двигун EC забезпечує тривалий термін служби завдяки ефективному безщітковому двигуну, що не потребує особливого обслуговування.

  • Проста і не потребує інструментів заміна пильного диска з автоматичним викидом.

  • Закритий пилозахисний кожух оптимізує всмоктування тирси* і запобігає розлітанню деревної стружки.

  • Сумісність з пильними дисками Würth для оптимальної продуктивності різання, особливо по дереву.

  • Регульована швидкість для кожної програми з використанням 5 рівнів

    «Автоматична передача» забезпечує повільне пиляння та автоматично збільшує швидкість.

  • Світлодіодне світло, що перемикається, можна ввімкнути або вимкнути одним натисканням кнопки.

  • Маятниковий хід, який можна гнучко адаптувати до застосування у 3 етапи

    Вбудована система видалення пилу: адаптер для пилу, що додається, дозволяє підключити пилосос Wurth (за допомогою адаптера).

    Ефективність всмоктування перевірена та оптимізована разом із захистом від пилу

Написати відгук