Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
31320 - 37800 грн Ціна
- грн
Набір електроінструменту ABS-1/AWS/ASS
Набір електроінструменту ABS-1/AWS/ASS - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Набір електроінструменту ABS-1/AWS/ASS

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 7

Версії товару Набір електроінструменту ABS-1/AWS/ASS

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
5701451005
Є в наявності
1 шт
40 800 грн
5701452005
Є в наявності
1 шт
39 600 грн
5701453005
Є в наявності
1 шт
38 400 грн
5701454005
Є в наявності
1 шт
42 000 грн
5701455005
Є в наявності
1 шт
34 800 грн
5701453025
Немає в наявності
1 шт
5701453015
Є в наявності
1 шт
29 999.4 грн

Набір електроінструменту M-CUBE ABS-1/ABH-1/ASS від Wurth: ваш надійний помічник

Набір M-CUBE ABS-1/ABH-1/ASS від Wurth – це комплект професійного електроінструменту, який стане незамінним помічником як для домашнього майстра, так і для професіонала.

Набір входить

  • Шуруповерт ABS 18 COMPACT:
    • Компактна та легка модель
    • Безщітковий двигун
    • Мартуючий момент 50 Нм
    • 2 акумулятори 18 В, 5 Ач
  • Гайковерт ASS 18:
    • Потужний та надійний
    • Безщітковий двигун
    • Мир, що крутить, 350 Нм
    • 1 акумулятор 18 В, 5 Ач
  • Перфоратор ABH 18:
    • Універсальний інструмент
    • Безщітковий двигун
    • Сила удару 3,2 Дж
    • 2 акумулятори 18 В, 5 Ач
  • Зарядний пристрій
  • Сумка для зберігання та транспортування

На що звернути увагу

  • Потужність: всі інструменти в наборі мають високу потужність, що дозволяє їм справлятися з найскладнішими завданнями .
  • Безщітковий двигун: забезпечує високу продуктивність, тривалий термін служби та низький рівень шуму.
  • Акумулятори: у наборі 3 акумулятори ємністю 5 Аг, що забезпечує тривалий час автономної роботи.< /li>
  • Комплектація: набір включає всі необхідні інструменти для виконання найрізноманітніших завдань.
  • Ціна: набір M-CUBE ABS-1/ABH-1/ASS є вигідним придбанням , тому що він дозволяє купити відразу кілька інструментів за ціною одного.

Особливості використання

  • Перед використанням кожного інструмента необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.
  • Використовуйте інструменти за призначенням та не перевантажуйте їх.
  • Дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з електроінструментом.

Набір M-CUBE ABS-1/ABH-1/ASS - це універсальний комплект інструментів, який підійде для виконання різних завдань:

  • Свердління отворів у дереві, металі, бетоні
  • Закручування та відкручування шурупів, гвинтів, гайок
  • Дроблення бетону
  • Штроблення стін
  • Складання меблів
  • Ремонт будинку та автомобіля

Цей набір стане вашим надійним помічником як у побуті, так і у професійній діяльності.

Wurth – це провідний виробник та постачальник високоякісного інструменту, кріплення, монтажного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів для професіоналів.

Ви можете бути впевнені, що, купуючи продукцію Wurth, ви робите правильний вибір.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація