Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS) - фото №1

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)
-арт. 5701453025

Номер товару 5701453025
В наявності

Ціна:
29 999.4 грн/шт

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)

Номер товару 5701453025

29 999.4 грнБез ПДВ: 24 999.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Професійний набір електроінструменту.

Для оптимального розв'язання будівельно-монтажних задач ми розробили спеціальні набори. Завдяки якісному і ресурсному електроінструменту ви можете виконувати абсолютно усі задачі.

В професійний набір входить:

Набір інструменту М-CUBE у сумці. Перфоратор ABH 18, Кутова шліф мащина AWS 18, 3 акумулятори 18В, 5Аг, зарядний пристрій.

ABH-1 Безщітковий акумуляторний перфоратор

  • Компактний, потужний, безщітковий акумуляторний перфоратор для свердління середньої тяжкості та легких довбаних робіт.

  • Дуже компактний та ергономічний дизайн з антивібраційною функцією

  • Ефективний безщітковий двигун ЄС з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування

  • У разі перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно відключає двигун.

  • За допомогою перемикача функцій можна швидко і легко перемикатися між свердлінням з ударом, свердлінням та довбанням.

  • Утримувач SDS-plus можна швидко, легко і без інструментів замінити за допомогою безключового патрона, що додається.

  • Опціональне видалення пилу забезпечує роботу з низьким вмістом пилу.

AWS  Акумуляторна кутова шліфувальна машина

  • Компактна, потужна, безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина для чорнової обробки та різання середньої тяжкості.

  • Безперервний моніторинг двигуна з функцією зворотного зв'язку.

  • Світлодіод на головці редуктора попереджає про навантаження. У разі постійного перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно вимикає двигун.

  • Тривалий термін служби двигуна.

  • Ефективний безщітковий двигун EC з резервом потужності, що не потребує особливого обслуговування. Додатковий захист від стружки за рахунок захисних ґрат на вентиляційних отворах.

  • Безпечна робота.

  • Вимикач на місці та функція гальма забезпечують швидку зупинку диска під час відпускання перемикача.

  • Швидка адаптація до різних програм.

  • Система швидкозатискних гайок без інструментів та регулювання захисного кожуха без інструментів.

  • Приємна невтомна робота.

    Дуже компактний та ергономічний дизайн із додатковою антивібраційною ручкою.

Написати відгук