Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT

Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №1Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №2Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №3Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №4Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №5
Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №1
Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №2
Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №3
Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №4
Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT - фото №5

Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT

Пилка циркулярна аккумуляторна AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE, 2х5 Ah, в коплекті 2 акумулятори {арт. 5701411004}

Номер товару 5701411004
Немає в наявності

Надійна та потужна акумуляторна ручна циркулярна пилка M-CUBE для робіт по дереву

  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження
  • Довгий термін служби двигуна:ефективний безщітковий ЄС-двигун, що не вимагає особливого обслуговування, з резервом потужності
  • Додатковий захист від стружки за рахунок захисних ґрат на вентиляційних отворах
  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише одночасним натисканням кнопки розблокування та аварійного вимикача
  • Велика глибина різання 68 мм забезпечує універсальне використання на будмайданчику
  • Сумісність із напрямною

В комплекті:

- Кейс AHKS 18-68 COMPACT (1 шт.)

- Пиляльний диск для акумуляторної циркулярної пилки по дереву (1 шт.)

- Акумулятор Li-Ion 18 BASIC M-CUBE (2 шт.)

- Зарядний пристрій ALG 18 В M-CUBE (1 шт.)


Акумуляторна система WÜRTH M-CUBE


2-річна гарантія WÜRTH MASTERPLUS на знос та заміну акумуляторів та зарядних пристроїв
(необхідно дотримуватися поточних умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS).


3 роки гарантії на виробничі дефекти та дефекти матеріалів
Виключаються пошкодження, які можуть бути пов'язані з неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкції з експлуатації.

Написати відгук