Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пила ручна циркулярна, акум.

⭐ Категорія товарівПила ручна циркулярна, акум.
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

Ручна циркулярна пила акумуляторна від Würth: ваш надійний помічник

Спосіб застосування

Ручна циркулярна пилка акумуляторна від W&uth;rth – це універсальний інструмент, призначений для:

  • Прямого та косого пиляння різних матеріалів, таких як дерево, пластик, метал (з використанням спеціальних дисків).
  • Розкриття листових матеріалів (ДСП, фанера, OSB).
  • Виготовлення поздовжніх та поперечних різів у брусах, дошках.
  • Підгонки елементів під час монтажних робіт.

Основні характеристики

  • Тип живлення: акумуляторний (Li-Ion).
  • Напруга акумулятора: 18 В.
  • Ємність акумулятора: 2 Ач (або 4 Ач – опціонально).
  • Потужність: 1800 Вт.
  • Кількість обертів: 5500 об/хв.
  • Діаметр диска: 165 мм.
  • Максимальна глибина різання: 55 мм (під кутом 90°) / 40 мм (під кутом 45°).
  • Вага: 2.3 кг (без акумулятора).

Особливості

  • Безщітковий двигун: забезпечує високу продуктивність, тривалий термін служби та низький рівень шуму.
  • Ергономічний дизайн: зручна рукоятка з протиковзким покриттям для комфортної роботи.
  • Регулювання глибини та кута різання: дозволяє виконувати різні завдання з точністю.
  • Захист від навантаження: захищає інструмент від пошкоджень.
  • Підсвічування робочої зони: забезпечує хорошу видимість лінії різання.
  • Сумісність з акумуляторами Würth M-CUBE: один акумулятор підходить для різних інструментів.< /li>

Особливості використання

  • Перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації.
  • Використовуйте пиляльні диски, що відповідають типу матеріалу та задачі.
  • Дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи з електроінструментом.
  • Не перевантажуйте інструмент.
  • Слідкуйте за рівнем заряду акумулятора.

Переваги

  • Універсальність.
  • Потужність.
  • Компактність.
  • Легкість використання.
  • Безпека.

При покупці пили зверніть увагу на

  • Потужність та напруга акумулятора.
  • Діаметр диска.
  • Максимальну глибину різання.
  • Наявність додаткових функцій (підсвічування, лазерний покажчик).
  • Комплектацію (акумулятор, зарядний пристрій).
  • Гарантію виробника.