Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Костюм вологозахисний, зелений, розмір 2XL

Костюм вологозахисний, зелений, розмір 2XL - фото №1

Костюм вологозахисний, зелений, розмір 2XL

Костюм вологозахисний, зелений, розмір 2XL -арт. 5358168004

Номер товару 5358168004
В наявності

Ціна:
576 грн/шт

Костюм вологозахисний, зелений, розмір 2XL

Номер товару 5358168004

576 грнБез ПДВ: 480 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Матеріал: Підкладка 100% поліестер з двостороннім покриттям ПВХ

Шви: термозварені

Внутрішні манжети: відсутні

Тип робочого одягу: Водонепроникний костюм

Стать: Унісекс

Розмірний ряд: S → 3XL

Місце вентиляції: Спина

Тип капюшона: Фіксований капюшон

Застібка: блискавка та клапан

Зовнішні кишені: 2 кишені з клапанами

Тип маркування: Шовкографія - Термодрук

Написати відгук

   

Інформація про продукт