- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Шайби
- Шайби плоскі
- Шайба, великий зовн. діаметр
- ISO 7093-1, сталь 200 HV, цинк-никель, черн.
- Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром 8.4x24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth з великим зовнішнім діаметром являє собою надійний і функціональний кріпильний виріб, що відповідає високим стандартам якості та нормам ISO 7093-1. Ця шайба має такі характеристики:
Зовнішній діаметр (d2): 24 мм, що забезпечує збільшену поверхню контакту та стабільний розподіл навантаження.
Внутрішній діаметр (d1): 8,4 мм, що робить її ідеальною для використання з різьбленням M8.
Матеріал: Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує надійність та довговічність кріплення.
Поверхня: Покриття цинк-нікель та чорне фарбування забезпечують захист від корозії та надають шайбі естетичного вигляду.
Товщина (h1): 2 мм, що сприяє рівномірному розподілу тиску та надійній фіксації елементів кріплення.
Твердість за Віккерсом, HV: 200 HV, гарантуючи стійкість до навантажень і тривалий термін служби.
Ця шайба Wurth ідеально підходить для широкого спектру програм, забезпечуючи надійне з'єднання та захист від корозії. Завдяки її відповідності стандартам ROHS вона також є екологічно безпечним вибором.