Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Зарядний пристрій ALG 14/3 COMBI CLASSIC
Зарядний пристрій ALG 14/3 COMBI CLASSIC - фото №1

Зарядний пристрій ALG 14/3 COMBI CLASSIC

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Зарядний пристрій ALG 14/3 COMBI CLASSIC

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5717901022
В наявності
1 шт
1 200 грн

Зарядний пристрій від Wurth: надійний помічник для ваших акумуляторів

Зарядний пристрій ALG 14/3 COMBI CLASSIC від Wurth – це універсальний зарядний пристрій, призначений для заряджання акумуляторів 12 В та 14,4 В Classic.

Основні характеристики

  • Вхідна напруга: 230 У змінного струму
  • Вихідна напруга: 12-14,4 В постійного струму
  • Струм заряду: 3 А
  • Ємність акумулятора: 1,2-3,0 Ач
  • Час зарядки: 45-90 хвилин
  • Тип зарядки: автоматична
  • Індикація: світлодіодна
  • Захист: від навантаження, короткого замикання, перегріву
  • Вага: 0,5 кг
  • Розміри: 130 x 70 x 40 мм

Особливості

  • Універсальність: підходить для заряджання акумуляторів 12 В та 14,4 В Classic
  • Автоматична зарядка: зарядний пристрій автоматично визначає тип акумулятора та вибирає оптимальний режим заряджання
  • Швидка зарядка: забезпечує швидку та безпечну зарядку акумуляторів
  • Захист: захищає акумулятори від навантаження, короткого замикання та перегріву
  • Компактність: легкий та компактний зарядний пристрій, зручний для зберігання та транспортування

Спосіб застосування

  1. Підключіть зарядний пристрій до мережі змінного струму.
  2. Підключіть акумулятор до зарядного пристрою.
  3. Світлодіодний індикатор покаже режим заряджання:
    • Червоний: зарядка
    • Жовтий: заряджання близьке до завершення
    • Зелений: заряджання завершено
  4. Після завершення заряджання вимкніть акумулятор від зарядного пристрою.

За допомогою цього зарядного пристрою ви зможете

  • Підтримувати акумулятори в робочому стані
  • Продовжити термін служби акумуляторів
  • Забезпечити безперебійну роботу вашого інструменту

Перед покупкою зарядного пристрою ALG 14/3 COMBI CLASSIC

  • Переконайтеся, що воно підходить для типу акумулятора.
  • Ознайомтеся з технічними характеристиками зарядного пристрою.
  • Порівняйте ціни в різних магазинах.

Wurth – це надійний виробник інструменту та обладнання. Зарядний пристрій ALG 14/3 COMBI CLASSIC – це якісний продукт, який прослужить вам довгі роки.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація