Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дрилі-шуруповерти, безударні

Сортувати:

Показати

Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
(арт. 5717512012)

5 451 грн/шт4 560 грн/шт
Немає в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)

Топ товарів, що купуються

Акумуляторний дриль-шуруповерт WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
Акумуляторний дриль-шуруповерт WURTH ABS 18 POWER M-CUBE®
(арт. 5701404000)

Безщітковий двигун       Відмінна ефективність та збільшений ресурс роботи від..

13 800 грн/шт
В наявності
Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
Шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 без АКБ та ЗП M-CUBE
(арт. 5701427000)

Компактний, потужний безщітковий акумуляторний дриль-шуруповерт для загвинчування та свердління се..

9 000 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівДрилі-шуруповерти, безударні
⭐ Кількість товарів у наявності2
⭐ Найдешевший товар7 200 грн
⭐ Найдорожчий товар11 040 грн

Дрель-шуруповерт ненаголошена від Wurth: ваш надійний помічник у побуті та роботі

Дрель-шуруповерт ненаголошений від Wurth – це універсальний інструмент, який стане вашим незамінним помічником у різних завданнях.

Спосіб застосування

  • Свердління отворів у дереві, металі, пластику та інших матеріалах.
  • Закручування та викручування шурупів, гвинтів, шурупів.
  • Складання меблів, монтаж конструкцій, ремонтні роботи.

Основні характеристики

  • Тип живлення: акумулятор або мережний.
  • Напруга: 12 В, 18 В, 24 В (для акумуляторних) або 220 В ( для мережевих).
  • Мережевий момент: параметр, який показує силу обертання. Чим він вищий, тим із твердішими матеріалами може працювати інструмент.
  • Частота обертання: кількість обертів шпинделя за хвилину.
  • Режим роботи: свердління, загвинчування/викручування.
  • Наявність додаткових функцій: підсвічування, ударний режим, реверс, регулювання швидкості обертання.

Особливості

  • Безударний режим: дриль-шуруповерт ненаголошений від Wurth не призначений для свердління отворів у бетоні та камені .
  • Компактний та легкий корпус: інструмент зручно тримати в руці, він не втомлює під час роботи.
  • Ергономічний дизайн: рукоятка дриля-шуруповерта має зручну форму, що забезпечує комфортний хват. li>
  • Надійний патрон: забезпечує надійне кріплення свердлів та біт.
  • Висока продуктивність: дриль-шуруповерт ненаголошений від Wurth дозволяє швидко і ефективно виконувати завдання. li>

Особливості використання

  • Перед використанням дриля-шуруповерта необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.
  • Під час роботи з інструментом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: окуляри, рукавички, респіратор.
  • Необхідно правильно підбирати свердла та біти в залежності від матеріалу, з яким ви працюєте.
  • Не допускайте перегріву інструменту.
  • Не використовуйте дриль-шуруповерт не за призначенням.

За допомогою цього інструменту ви зможете

  • Свердлити отвори в різних матеріалах.
  • Закручувати та викручувати шурупи, гвинти, шурупи.
  • Збирати меблі, монтувати конструкції, виконувати ремонтні роботи.

Дрель-шуруповерт ненаголошений від Wurth – це надійний і практичний інструмент, який стане вашим незамінним помічником у побуті та роботі.

При виборі дриля-шуруповерта ненаголошеного від Wurth

  • Визначтеся з типом живлення: акумуляторна або мережева.
  • Виберіть відповідну напругу: 12 В, 18 В, 24 В (для акумуляторних) або 220 У (для мережевих).
  • Зверніть увагу на крутний момент: чим він вищий, тим з твердішими матеріалами може працювати інструмент .
  • Виберіть дриль-шуруповерт із необхідними вам функціями: підсвічування, ударний режим, реверс, регулювання швидкості обертання.
  • Враховуйте ергономіку інструмента: дриль-шуруповерт має зручно лежати в руці.
  • Прочитайте відгуки про вибрану модель дриля-шуруповерта.

Wurth пропонує широкий вибір дрилів-шуруповертів ненаголошених на будь-який смак і бюджет.

В інтернет-магазині Wurth ви можете ознайомитися з характеристиками та описом різних моделей дрилів-шуруповертів, а також вибрати інструмент, який максимально відповідає вашим потребам.