- Назад
- Каталог товарів
- Електро та пневмоінструмент
- Акумуляторний інструмент
- Дрилі-шуруповерти та гайковерти
- Дрилі-шуруповерти, безударні
- Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Способи доставки
Вбудований світлодіод
Індикатор акумулятора
Точне регулювання
Приємна робота без втоми
Ємність акумулятора / батареї | 2,0 Агод |
Вага обладнання з акумулятором | 1 кг |
Висота | 178 мм |
Діаметр свердління в сталі, макс . | 10 мм |
Діапазон затискання патрону мін./макс. | 1 -10 мм |
Довжина | 164 мм |
Кількість акумуляторів / батарей | 2 шт. |
Комплектація | 1X ABS 12 Power Classic, 1X Combi Charger (12~14,4В), 2Х Акумулятори 12В, 1XBMC |
Номінальна напруга | 12 В/пост.струму |
Компактний, потужний акумуляторний дриль-шурупокрут. Ідеально підходить для всіх видів легкого свердління та закручування шурупів.