Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Анкерно-дюбельна техніка
Анкери металеві для високих навантажень
Анкер забивний, бетон без тріщин
Забивной анкер с выступом
Фільтр
Глибина отвору (h 0)
25 мм
3
30 мм
2
40 мм
2
50 мм
1
Довжина анкера (L H)
25 мм
3
30 мм
2
40 мм
2
50 мм
1
Діаметр анкера
6 мм
1
8 мм
3
10 мм
2
12 мм
2
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f)
7 мм
1
9 мм
3
12 мм
2
14 мм
1
35 мм
1
Ефективна глибина анкерування (h ef)
25 мм
3
30 мм
2
40 мм
2
50 мм
1
Показати ще 4 фільтри
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Забивной анкер с выступом
Забивной анкер W-ED/S-BND
⭐ Категорія товарів
Забивной анкер с выступом
⭐ Кількість товарів у наявності
8
⭐ Найдешевший товар
4.5 грн
⭐ Найдорожчий товар
12.7 грн