Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Кріплення
Шайби
Шайби плоскі
Шайба для дерев. конструкц.
Фільтр
Внутрішній діаметр (d1)
5,5 мм
1
6,6 мм
1
9 мм
1
11 мм
1
13,5 мм
1
Показати ще 1
Сховати
Зовнішній діаметр (d2)
18 мм
1
22 мм
1
28 мм
1
34 мм
1
44 мм
1
Показати ще 1
Сховати
Підходить для різьби
M10
1
M12
1
M16
1
M5
1
M6
1
Показати ще 1
Сховати
Товщина (h1)
2 мм
2
3 мм
2
4 мм
1
5 мм
1
1.5
-
24.4
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Шайба для дерев. конструкц.
DIN 440, оцинкована сталь, форма R
⭐ Категорія товарів
Шайба для дерев. конструкц.
⭐ Кількість товарів у наявності
6
⭐ Найдешевший товар
1.5 грн
⭐ Найдорожчий товар
24.4 грн