Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Паста мідна

Топ товарів, що купуються

Мідне мастило високотемпературне Wurth CU 800 спрей 300 мл
Мідне мастило високотемпературне Wurth CU 800 спрей 300 мл
(арт. 0893800)

Високоадгезивний змащувальний мідний спрей з розділяючими і антикорозійними властивостями, надзвичай..

295.7 грн/шт
В наявності
Мідна паста Wurth CU 800 100 г
Мідна паста Wurth CU 800 100 г
(арт. 08938001)

Високоадгезивна мастильна, розділяюча і антикорозійна мідна паста, надзвичайно стійка до високих тем..

381.6 грн/шт
В наявності
Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800 1000 г
Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800 1000 г
(арт. 08938002)

Високоадгезивна мастильна, розділяюча і антикорозійна мідна паста, надзвичайно стійка до високих тем..

1 621.8 грн/шт
В наявності

Відгуки

19.04.2023

Раніше було дорожче, це знижка?

15.04.2024

Обладает превосходными антикоррозионными свойствами, выдерживает высокие температуры и обеспечивает надежное соединение. Я использую ее для резьбовых соединений, гаек, болтов, свечей зажигания и других деталей, подверженных коррозии. И она ни разу меня не подводила!

19.04.2024

Я сантехник, и в моей работе медная паста используется очень часто. Раньше я пользовался пастами других марок, но они не всегда справлялись со своими задачами. С этой же все с точностью до наоборот. Смело могу советовать.

19.01.2024

Крутая штука, не ожидал настолько крутого эффекта. Идеальный распыл меди, рекомендую всем кто еще не уверен в покупке!

28.01.2024

Для мене поки що аналогів цьому продукту немає, тому буду стовідсотково купувати ще і ще.

24.01.2024

Устойчива к высоким температурам, это правда. Пользуюсь с удовольствием, жалоб никаких нет.

16.02.2024

Использую ее уже несколько месяцев для смазки тормозных суппортов, направляющих, шпилек и гаек. Смазка отлично справляется со своей задачей.

15.02.2024

Использую эту медную смазку уже несколько месяцев и очень доволен. Она отлично подходит для защиты резьбовых соединений от коррозии и прикипания, а также для смазки тормозных колодок. Смазка выдерживает высокие температуры и не смывается водой. Рекомендую всем!

26.04.2024

Она просто незаменима при работе с электропроводкой, сантехникой, отоплением и другими системами. Защищает металлические детали от коррозии, обеспечивает надежный контакт и облегчает монтаж.

08.02.2023

Брал для монтажа дисков на ступицу, но использовал даже для свечей. Очень хорошая смазка, мелкий распил позволяет наносить идеально, рекомендую

⭐ Категорія товарівПаста мідна
⭐ Кількість товарів у наявності3
⭐ Найдешевший товар207 грн
⭐ Найдорожчий товар1 135.2 грн

Паста мідна Wurth: універсальний помічник для електротехніки

Паста мідна Wurth – це універсальний засіб, який використовується для захисту та герметизації електричних з'єднань. Вона має високу електропровідність, термостійкість і антикорозійні властивості.

На що звернути увагу при покупці

  • Тип пасти: Wurth пропонує різні типи мідної пасти, які відрізняються за консистенцією, температурою застосування та іншими характеристиками.
  • Об'єм: виберіть обсяг пасти, який вам потрібний.
  • Наявність додаткових компонентів: деякі пасти містять додаткові компоненти, такі як графіт або цинк, які покращують їх властивості.

Основні характеристики

  • Тип пасти: електропровідна
  • Об'єм: 250 г
  • Додаткові компоненти: ні
  • Температура застосування: від -40°C до +450°C

Особливості використання

  • Перед використанням пасти необхідно очистити та знежирити поверхні, які будуть з'єднуватися.
  • Нанесіть тонкий шар пасти на одну з поверхонь.
  • З'єднайте поверхні та затягніть їх.
  • Видалить надлишки пасти.

Паста мідна Wurth – це незамінний засіб для будь-якого електрика. Вона допоможе вам захистити та герметизувати електричні з'єднання, що забезпечить їх надійну роботу.