Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Мідна паста Wurth CU 800 100 г - фото №1

Мідна паста Wurth CU 800 100 г

Мідна паста Wurth CU 800 100 г
ЗМАЩЕННЯ-CU800-100Г

Номер товару 08938001
В наявності

Ціна:
360 грн/шт306 грн/шт

Мідна паста Wurth CU 800 100 г

Номер товару 08938001

360 грн306 грнБез ПДВ: 255 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Високоадгезивна мастильна, розділяюча і антикорозійна мідна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску.

Дуже висока стійкість.

  • Може використовуватися при температурі від -20°C до +1200°C для сухого змащування.
  • Стійка до води, розведених лугів і кислот.

Відмінний, тривалий змазуючий ефект.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії.

Не містить силікону і AOX


Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки

Сфера застосування:
Тормоза:
Задня сторона накладок дискових гальм (усуває скрип), елементи кріплення і окремі деталі.
Клеми акумуляторних батарей:
Захист контактів, сопів зварювальних пальників MIG (запобігає прилипання бризок металу).
Ущільнення:
Запобігає припіканню твердих ущільнень.
Інше:
Гвинтові з'єднання (гвинтові з'єднання випускних колекторів, різьблення свічок запалювання та ін.), підшипники, поворотні вузли, з'єднання, ковзаючі поверхні.

Інструкції
Очистіть повинні стати предметом обробки деталі за допомогою очищувача для гальм, арт. № 0890 108 7. Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Нанесіть тонкий рівний шар CU 800.

Написати відгук

   

Інформація про продукт