Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Віск захисний аерозольний, сопло 360 °
Віск захисний аерозольний, сопло 360 ° - фото №1

Віск захисний аерозольний, сопло 360 °

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Віск захисний аерозольний, сопло 360 °

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0893082400
Немає в наявності
1 шт

Захист вашого автомобіля ніколи не був таким легким і надійним!

Представляємо вам віск захисний аерозольний Wurth з унікальними характеристиками, які зроблять турботу про ваш автомобіль простіше та ефективніше.

Аерозольний водовитісний восковий антикорозійний засіб:

Засіб Wurth - це не просто віск, це справжній бар'єр, що захищає ваш автомобіль від корозії та агресивних зовнішніх впливів. Незалежно від погодних умов, ви можете бути впевнені у надійному захисті вашого автомобіля.

Клапан 360°:

Зручність використання - важливий аспект при роботі з нашим воском. Завдяки унікальному клапану 360, ви можете наносити віск навіть у важкодоступних місцях без зайвих зусиль. Ми думали про кожну деталь, щоб забезпечити максимальне задоволення від процесу.

Термостійкість до +160°C:

Високі температури? Не проблема! Віск Wurth залишається стабільним та надійним навіть за екстремальних умов експлуатації вашого автомобіля. Тепер ви можете забути про шкідливі впливи сонця та високі температури.

Надійність та властивості, що самовідновлюються:

Віск Wurth має дивовижні самовідновлювальні властивості. Він створює непроникний бар'єр, здатний відновитися після дрібних пошкоджень. Ваш автомобіль завжди виглядатиме як новий.

Прозорість та відсутність запаху:

Ми цінуємо вашу увагу до деталей. Віск Wurth є прозорим і не має неприємного запаху. Ви не тільки отримуєте надійний захист, але й зберігаєте первозданний вигляд вашого автомобіля.

Примітка: Не підходить для використання на відкритих пофарбованих поверхнях.

Пам'ятайте, що наш віск призначений для нанесення на металеві та інші відповідні поверхні. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо використання, щоб отримати максимальну ефективність та тривалий термін служби вашого автомобіля.

З воском захисним аерозольним Wurth ви отримуєте не тільки захист, а й упевненість у збереженні зовнішнього вигляду вашого автомобіля на довгі роки. Зручність, надійність та професійний рівень захисту – все це для вашого автомобіля від Wurth. Ваш автомобіль заслуговує на краще!

Використання аерозольного воску захисного Wurth - це швидкий і простий процес, який забезпечить вашому автомобілю надійний захист. 

  1. Підготуйте поверхню: Перед нанесенням воску переконайтеся, що поверхня автомобіля чиста та суха. Якщо на поверхні є бруд, пил або інші забруднення, використовуйте спеціальні засоби для очищення.

  2. Добре струсіть балон: Перед кожним використанням струсіть балон з воском, щоб забезпечити рівномірний розподіл продукту.

  3. Нанесіть віск: Розпиліть віск на поверхню автомобіля з відстані приблизно 20-30 см. Тримайте поверхню рівномірно і рухайтеся по ній, покриваючи всю потрібну область. Намагайтеся уникати перекосів і перетинів, щоб отримати рівномірний шар.

  4. Дайте висохнути: Дайте воску висохнути на поверхні. Час сушіння може змінюватись в залежності від умов, але зазвичай це займає кілька хвилин.

  5. Поліруйте поверхню: Використовуйте м'яку мікрофібру або оксамитову ганчірку, щоб полірувати поверхню. Полірування допоможе видалити надлишки воску і надати вашій машині гарного блиску.

  6. Завершіть процес: Після полірування ваш автомобіль буде захищений від корозії та агресивних зовнішніх впливів. Тепер він виглядає як новий та готовий до пригод на дорогах!

Пам'ятайте, що важливо дотримуватися вказівок на етикетці продукту та дотримуватися рекомендацій виробника. Завжди працюйте в місці, що добре провітрюється, і уникайте нанесення воску на відкриті пофарбовані поверхні.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація