Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Віск захисний аерозольний Wurth 400мл

Віск захисний аерозольний Wurth 400мл

Віск захисний аерозольний Wurth 400мл
СПРЕЙ-ВІСК-захисних-400МЛ

Номер товару 0893082400
В наявності
Цена:
480 грн/шт

Віск захисний аерозольний Wurth 400мл

Номер товару 0893082400

480 грн Без ПДВ: 400 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Аерозольний водовитісняючий восковий антикорозійний засіб.

Клапан 360 °.
Можливість використання від низу до верху.

Термостійкий.
Термостійкість до + 160 ° C.

Надійний.
Має самовідновлювальні властивості.

Прозорий. Поверхня нанесення залишається візуально помітною.

Без запаху.


Примітка
Не підходить для використання на відкритих забарвлених поверхнях.

Відстань розпилення, мін. 30 см
Виконання Клапан 360°
Густина за умови при 20 °C
Колір Прозорий
Мін. температура монтажу 15 °C
Мін. термостійкість -25 °C
Макс. термостійкість 160 °C
Об'єм 400 мл
Температура обробки, макс. -25 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 90-120 хв
Час утворення поверхневої плівки, умови при 20 °C
Щільність 0,665 г/см³
Сфера застосування:
Для збереження внутрішніх деталей. Зокрема, на складках, стиках і поверхнях в двигуні і багажнику, на дверях, порогах, гальмівних магістралях і т. д.
Може використовуватися в якості антикорозійного засобу для машин, а також для деталей машин і механізмів що зберігаються на відкритому повітрі.

Інструкції
Перед вживанням балончик добре збовтати. Поверхня повинна бути сухою, очищеною від іржі, бруду і жиру. Оптимальна відстань розпилення - 30 см. Найкращі результати розпилення досягаються при температурі обробки + 15 ° - 25 ° C.

Написати відгук

   

Інформація про продукт