Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Діаметр підключення шланга (A)
45.4 - 102.9 грн Ціна
- грн
Вставна муфта, пневм.
Вставна муфта, пневм. - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Вставна муфта, пневм.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Версії товару Вставна муфта, пневм.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
069936
Немає в наявності
1 шт
0699313
Є в наявності
1 шт
147 грн
069939
Є в наявності
1 шт
64.8 грн

Вставна муфта, пневматична від Wurth: Інноваційне рішення для Пневмоінструментів

Пневматичний інструмент стає все більш популярним у різних галузях, завдяки своїй ефективності та надійності. Важливою частиною системи є вставна муфта, яка відіграє ключову роль у забезпеченні безперебійної роботи пневмоінструменту. Компанія Wurth пропонує інноваційні рішення в цій галузі, включаючи вставні муфти, які забезпечують високу продуктивність та надійність.

Переваги вставної муфти Wurth:

  1. Продуктивність: Вставні муфти Wurth створені для максимальної продуктивності. Вони забезпечують надійне та швидке з'єднання між пневмоінструментом та повітряною лінією, що дозволяє ефективно виконувати різні завдання.

  2. Надійність: Компанія Wurth відома своїм високим стандартом якості. Вставні муфти виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечує довгий термін служби та надійну роботу у найвибагливіших умовах.

  3. Зручність використання: Вставні муфти Wurth легкі в установці та обслуговуванні. Їх конструкція спроектована так, щоб полегшити процес підключення та відключення пневмоінструменту.

  4. Широкий асортимент: Wurth пропонує різноманітність вставних муфт, щоб задовольнити потреби різних галузей. Ви можете вибрати відповідну муфту для вашого пневмоінструменту та робочого середовища.

  5. Відповідність стандартам: Вставні муфти Wurth відповідають усім необхідним стандартам та вимогам, що робить їх надійним вибором для використання в промислових та автомобільних додатках.

Вставна муфта, пневматична від Wurth, є надійним і продуктивним рішенням для вашого пневмоінструменту. З її допомогою ви можете впевнено виконувати завдання у найрізноманітніших сферах, знаючи, що ваш інструмент надійно з'єднаний із повітряною лінією. Вибравши продукцію Wurth, ви інвестуєте в якість та продуктивність.

Вставні муфти, пневматичні від Wurth, необхідні для забезпечення надійного з'єднання між пневмоінструментом та повітряною лінією. Їх використання є важливим етапом у забезпеченні ефективної та безпечної роботи пневматичного обладнання.

Навіщо вони потрібні:

  1. Забезпечення повітряного тиску: Повітряні лінії подають стиснене повітря до пневмоінструментів. Вставні муфти дозволяють надійно та герметично з'єднати шланги з інструментами, забезпечуючи подачу необхідного тиску для їх роботи.

  2. Підвищення продуктивності: Надійне з'єднання завдяки вставним муфтам усуває втрати повітряного тиску, що сприяє більш ефективній роботі пневмоінструменту.

  3. Безпека: Герметичні з'єднання знижують ризик витоку повітряного тиску, що важливо для безпечної експлуатації пневматичного обладнання.

Як їх використовувати:

  1. Виберіть відповідну муфту: Переконайтеся, що вставна муфта відповідає типу та діаметру повітряних шлангів та пневмоінструменту.

  2. Підготуйте шланги: Відріжте кінці шлангів під прямим кутом, щоб забезпечити гладку та рівну поверхню для з'єднання.

  3. Вставте муфту: Вставте шланги у відповідні отвори в муфті і переконайтеся, що вони щільно прилягають.

  4. Закріпіть муфту: Використовуйте з'єднувальні кільця або затискачі, що надаються в комплекті, щоб надійно закріпити муфту на кінцях шлангів.

  5. Перевірте герметичність: Переконайтеся, що з'єднання герметичне і що немає видимих витоків повітря.

  6. Підключіть до повітряної лінії: Підключіть інший кінець муфти до повітряної лінії або компресора.

  7. Перевірте працездатність: Увімкніть пневмоінструмент та переконайтеся, що він працює без проблем.

Вставні муфти від Wurth забезпечать надійне та безпечне з'єднання ваших повітряних систем з пневмоінструментами, що дозволить вам працювати більш ефективно та без перебоїв.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація