Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Робоче обладнання
Ящики, валізи, сумки для інструментів
Інструментальні ящики/валізи
Ящик для інструменту
Фільтр
Довжина x Ширина x Висота
430 x 200 x 200 мм
1
530 x 200 x 200 мм
1
2497.3
-
3066
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Ящик для інструменту
Стандартний ящик для інструментів
Топ товарів, що купуються
Ящик для інструментів Стандартний
(арт. 07159320)
Розкладаний ящик для інструментів з міцними петлями на заклепках..
3 567.6
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Ящик для інструменту
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
2 497.3 грн
⭐ Найдорожчий товар
3 066 грн