Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Тримач інструментів
Тримач інструментів - фото №1

Тримач інструментів

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Тримач інструментів

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0714937130
Є в наявності
1 шт
1 455.6 грн

Wurth - Утримувач інструментів, якому Ви можете довіряти

Коли ваша робота залежить від організації інструментів, кожна деталь має значення. Для надійного та зручного зберігання інструментів ніщо не зрівняється з магнітними власниками від Wurth.

Магнітна Планка: Ваша Гарантована Організація

Наші магнітні планки – це ключ до ефективної організації вашої робочої області. Втомилися від нескінченних пошуків потрібного інструменту? Наші магнітні планки допоможуть вам навести лад у вашій майстерні, гаражі або домашньому цеху.

Тримач для Інструментів Магнітний: Універсальне Рішення для Професіоналів

Наші магнітні власники – це необхідність як для майстрів, так і для професіоналів. Вони забезпечують надійне та зручне зберігання інструментів, запобігаючи втраті або пошкодженню ваших цінних інструментів.

360 мм Тримач для Інструменту: Максимальна Універсальність

Наші магнітні тримачі мають довжину 360 мм, що робить їх ідеальними для широкого спектру інструментів та приладдя. Ви зможете зберігати їх зручно та безпечно, знаючи, що вони завжди під рукою.

Проста Установка, Впевнене Використання

Установка наших магнітних власників проста та швидка. Ви можете закріпити їх на вертикальних або горизонтальних поверхнях у вашій майстерні, гаражі чи будинку. Ваші інструменти будуть надійно зафіксовані та завжди готові до використання.

Wurth - Якість, на яку Ви можете розраховувати

Wurth - це бренд, який символізує надійність та якість. Наші магнітні тримачі виготовлені з високоякісних матеріалів, щоб забезпечити тривалий термін служби та надійне зберігання ваших інструментів.

Час покінчити з Безладом

Не витрачайте більше часу на нескінченні пошуки інструментів. Високоякісні магнітні тримачі від Wurth допоможуть вам навести лад і зроблять вашу роботу більш продуктивною та зручною. Не жертвуйте порядком та організацією - вибирайте Wurth та працюйте з комфортом та ефективністю.

Чому вибирають магнітні власники від Wurth:

  1. Організація інструментів: Магнітні планки та тримачі допомагають акуратно організувати ваш інструмент, надаючи робочому місцю професійний вигляд. Ваші інструменти завжди будуть на виду та під рукою.

  2. Економія часу: Забудьте про те, щоб витрачати безцінний час на пошук потрібного інструменту. Магнітні тримачі дозволяють зберігати інструменти та аксесуари так, щоб вони були легко доступними.

  3. Підвищення продуктивності: Зручний доступ до інструментів означає, що ви зможете виконувати завдання швидше та ефективно. Це особливо важливо у сфері ремонту, будівництва та автомобільної індустрії.

  4. Надійність та довговічність: Магнітні тримачі від Wurth виготовлені з високоякісних матеріалів, забезпечуючи надійне кріплення та тривалий термін служби.

  5. Універсальність використання: Магнітні тримачі підходять для широкого спектру інструментів, від ключів до дрібних деталей.

Чому варто вибрати Wurth:

Wurth - це бренд, який заслуговує на довіру у сфері професійного інструменту та обладнання. Ми надаємо високоякісні магнітні тримачі, які допоможуть вам організувати робочий простір та підвищити продуктивність. Не втрачайте нагоди зробити свою роботу більш комфортною та ефективною - вибирайте магнітні власники від Wurth!


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація