Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Робоче обладнання
Обладнання для автомайстерень
Підйомні пристрої, для автомобілів
Домкрат підкатний
Аксесуари для домкратів
Фільтр
Діаметр
91,5 мм
1
91.5 мм
1
150.4
-
168
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Аксесуари для домкратів
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Гумова подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm
(арт. 070754311)
240
грн/шт
Є в наявності
Накладка гумова на домкрат арт. 071554310
(арт. 070754310)
214.8
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
Топ товарів, що купуються
Накладка гумова на домкрат арт. 071554310
(арт. 070754310)
Накладка гумова на домкрат..
214.8
грн/шт
Є в наявності
Гумова подушка для домкрата, Ø 91,5х6 mm
(арт. 070754311)
..
240
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Аксесуари для домкратів
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
150.4 грн
⭐ Найдорожчий товар
168 грн