Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED
Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED - фото №1

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0827809635
В наявності
1 шт
2 400 грн

Акумуляторна налобна/сигнальна лампа Ergopower Sensor: ваш надійний помічник у темряві

На що звернути увагу

  • Яскравість: лампа має бути достатньо яскравою, щоб освітлювати робочу зону.
  • Час роботи: лампа повинна працювати досить довго без підзарядки.
  • Режими роботи: лампа повинна мати кілька режимів роботи, наприклад, для освітлення ближнього та далекого світла .
  • Зручність використання: лампа повинна бути легкою та зручною, щоб не сковувати рухи.
  • Функціональність: лампа може мати додаткові функції, наприклад, датчик руху, режим стробоскопа.

Основні характеристики

  • Тип лампи: світлодіодна
  • Світловий потік: 200 лм
  • Час роботи: до 6 годин
  • Режими роботи: 3 (основний, ближній, стробоскоп)
  • Функціональність: датчик руху, індикатор заряду батареї

Особливості використання

  • Лампа повинна бути заряджена перед використанням.
  • Лампа повинна бути одягнена на голову за допомогою ремінця.
  • Лампа повинна бути спрямована на робочу зону.
  • Не рекомендується використовувати лампу поблизу легкозаймистих матеріалів.

Переваги

  • Яскраве світло
  • Довгий час роботи
  • Кілька режимів роботи
  • Зручність використання
  • Додаткові функції

Акумуляторна налобна/сигнальна лампа Ergopower Sensor – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та функціональний інструмент для роботи у темний час доби.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація