Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Версії товару Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED
Ищете что-то еще?У нас есть больше предложений по продукции, которая может вам подойти.
Показать больше предложенийСкрыть предложения WL08: Ваш надійний помічник у темному просторі
Акумуляторний світлодіодний кишеньковий світильник WL08 – це компактний і потужний інструмент, який стане незамінним помічником у роботі та побуті.
На що звернути увагу
- Яскравість: WL08 має 3 режими яскравості (100%, 50% і 25%), що дозволяє вибрати оптимальний варіант для різних умов.
- Час роботи: Світильник працює до 4 годин на одному заряді акумулятора.
- Функціональність: WL08 оснащений поворотним корпусом на 180° та магнітним кріпленням, що забезпечує зручність використання.
- Надійність: Світильник має міцний корпус з алюмінієвого сплаву, стійкий до ударів і подряпин. li>
Основні характеристики
- Тип лампи: LED
- Світловий потік: 120 лм
- Час роботи: 4 години
- Акумулятор: Li-Ion 3,7 В, 600 мАг
- Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав
- Вага: 100 г
Особливості використання
- Світильник призначений для використання у темний час доби.
- WL08 може використовуватись у різних умовах: у гаражі, на будівництві, у поході, при ремонті автомобіля.
- Перед використанням необхідно зарядити акумулятор.
- Світильник слід зберігати в сухому місці.
WL08 – це
- Компактність та легкість: Світильник легко розміщується в кишені або сумці.
- Потужність: WL08 забезпечує яскраве освітлення навіть у темних місцях.
- Функціональність: Світильник оснащений поворотним корпусом та магнітним кріпленням.
- Надійність: WL08 має міцний корпус із алюмінієвого сплаву.
Вибирайте WL08, якщо вам потрібен надійний та функціональний помічник у темному просторі!
Структура номерів товару Wurth
Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби
Приклади структури номера товару: Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)
Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)
Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076