Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Лампа переносна світлодіодний акумулятор. WL7
Лампа переносна світлодіодний акумулятор. WL7 - фото №1

Лампа переносна світлодіодний акумулятор. WL7

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Лампа переносна світлодіодний акумулятор. WL7

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0827500028
В наявності
1 шт
1 701 грн

WL7: ваш надійний помічник у темний час доби

Лампа переносна світлодіодна акумуляторна WL7 – це високоякісний інструмент, призначений для освітлення робочого місця за умов поганої видимості. Вона використовується в різних галузях промисловості, на будмайданчиках, автосервісах, при проведенні ремонтних робіт, а також у побуті.

На що звернути увагу при покупці

  • Тип лампи: світлодіодна лампа забезпечує яскраве та рівномірне світло, не нагрівається і споживає мало енергії.
  • Ємність акумулятора: що більше ємність акумулятора, тим довше лампа працюватиме без підзарядки.
  • Наявність додаткових функцій: Деякі моделі ламп можуть мати додаткові функції, такі як регулювання яскравості, режим стробоскопа, магнітне кріплення.
  • Ціна: ціна лампи залежить від її характеристик та бренду.

Основні характеристики

  • Тип лампи: світлодіодна
  • Потужність: 10 Вт
  • Світловий потік: 1000 Лм
  • Колірна температура: 6500 К
  • Ємність акумулятора: 2000 мАг
  • Час роботи: 3 години
  • Наявність додаткових функцій: регулювання яскравості, режим стробоскопа, магнітне кріплення

Особливості використання

  • Перед використанням лампи необхідно зарядити акумулятор.
  • Лампа вмикається та вимикається кнопкою.
  • Яскравість світла можна регулювати за допомогою кнопки.
  • Лампа має магнітне кріплення, яке дозволяє зафіксувати її на металевій поверхні.

Переваги

  • Яскраве та рівномірне світло
  • Не нагрівається
  • Споживає мало енергії
  • Довго працює без підзарядки
  • Має додаткові функції

Лампа переносна світлодіодна акумуляторна WL7 – це незамінний інструмент для роботи у темний час доби. Вона забезпечить вам яскраве та рівномірне світло, а також дозволить вам працювати довше без підзарядки.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація