Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №1Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №2Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №3Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №4Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №5Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №6Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №7Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №8Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №9
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №1
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №2
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №3
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №4
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №5
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №6
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №7
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №8
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm - фото №9

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 10W, 1000 lm, IP 67
-арт. 0981504128

Номер товару 0981504128
В наявності

Ціна:
3 276 грн/шт

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED, 1000 lm

Номер товару 0981504128

3 276 грнБез ПДВ: 2 730 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Невеликий, але потужний акумуляторний світлодіодний робочий ліхтар, витримує значний вплив бруду, пилу та води з рівнем захисту IP67


Тип світлодіодів LED SMD

Хороша термоізоляція для підтримки стабільної світловіддачі


Два режими освітлення

1,000 лм і 500 лм


Перемикач режимів

Повне світло – середнє світло – вимкнено


Світлодіодний індикатор зарядки

4 світлодіоди на тильній стороні вказують на стан зарядки акумулятора


Зарядка

За допомогою зарядного кабелю з роз'ємом USB-C


Можна використовувати зі штативом

Кріплення на задній панелі з отвором M8


Два потужні магніти на тримачі

Додатковий спосіб встановлення


Індикатор заряду батареї


Примітка

Li-lon: 3.7 В, 16.28 Вт, 4,400 мА·год

Поставляється із зарядним пристроєм 5В 1А з європейською вилкою та кабелем USB-C

Написати відгук