Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м - фото №1

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м
-арт. 0969940110

Номер товару 0969940110
В наявності

Ціна:
1 320 грн/шт

Подовжувач електричний (H05RR-F3G x 1,5 mm2)-15м

Номер товару 0969940110

1 320 грнБез ПДВ: 1 100 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Подовжувач з однією розеткою, без кришки IP 20

  • Професійний подовжувач з контактом

    заземлення, зручний для використання

    з електричними приладами, такими

    як кутові дрилі, шліфувальні машини,

    ударні інструменти, електричні переносні

    світильники.

  • Рекомендовано для внутрішнього

    використання, у майстернях, ремонтних

    роботах, промисловому обслуговуванні.


    Клас захисту IP20

  • Захист від проникнення сторонніх тіл

    діаметром понад 12 мм.

  • Без захисту від води

Написати відгук

   

Інформація про продукт