Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm

Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №1Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №2Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №3Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №4Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №5
Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №1
Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №2
Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №3
Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №4
Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm - фото №5

Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm

Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm
-арт. 0967910311

Номер товару 0967910311
В наявності

Ціна:
286.2 грн/шт

Маркер перманентний лаковий, чорний, 1-2 mm

Номер товару 0967910311

286.2 грнБез ПДВ: 238.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Всі кольори мають термостійкість до 400 ° C. Білий колір залишається видимим при температурі до 1000 ° C.

Також для темних і прозорих поверхонь

Водонепроникний і стійкий до стирання

Світлостійкий і атмосферостійкий після висихання

Стійкий до ізопропілового спирту, етанолу і моторного масла


Підходить практично для всіх матеріалів і поверхонь, таких як метал, пластмаса, скло, картон / папір, дерево, камінь, шкіра і т.д.

Написати відгук