Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір головок 1/4" та 1/2" ZEBRA 108 шт.

Набір головок 1/4"   та 1/2"  ZEBRA 108 шт. - фото №1Набір головок 1/4Набір головок 1/4
Набір головок 1/4"   та 1/2"  ZEBRA 108 шт. - фото №1
Набір головок 1/4
Набір головок 1/4

Набір головок 1/4" та 1/2" ZEBRA 108 шт.

Набір головок 1/4" та 1/2" дюймів ZEBRA 108 шт.

Номер товару 0965905922
В наявності

Ціна:
16 854 грн/шт

Набір головок 1/4" та 1/2" ZEBRA 108 шт.

Номер товару 0965905922

16 854 грнБез ПДВ: 14 045 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

108 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри сітки;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Набір включає:

  • Викрутка з квадратом 1/4";
  • тріскачка 1/2";

  • тріскачка 1/4"
  • Т-подібна рукоятка;

  • торцеві головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм;

  • подовжувачі 1/2": 125 і 250 мм;

  • карданний шарнір 1/2";
  • Т-подібна ручка 1/4"

  • торцеві головки 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • подовжені торцеві головки 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;

  • подовжувачі 1/4": 125 і 250 мм;

  • карданний шарнір 1/4";

  • роз'єм 1/4";

  • адаптер для біт 1/4";

  • кутовий подовжувач 1/4"

  • вставки TX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11;

  • викруткові насадки 1/4": TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, HEX3, HEx4, HEX5, HEX6, HEX8, SL3.5, SL5.5, SL6.5 , SL8, PH1, PH2, PH3;

  • вставки TX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;

  • викруткові насадки 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX12 , HEX19;

  • кейс

Написати відгук

   

Інформація про продукт