- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Різьбові стержні та шпильки
- Різьбові стрижні, деталі, пластини
- Стрижень різьбовий
- DIN 976, без покриття, сталь 10.9
- Шпилька різьбова DIN976-A - 10.9, M14х1000, без покриття
Шпилька різьбова DIN976-A - 10.9, M14х1000, без покриття
Шпилька DIN976-A - 10.9, M14х1000, без покриття -арт. 0959000014
Способи доставки
DIN 976-1 (форма A), з метричною різьбою стандарту ISO, без покриття, сталь 10.9
Примітка
Починаючи з діаметра різьби М5, різьбові шпильки - в якості альтернативи маркування класу міцності - можуть бути позначені з одного боку (з торця) наступним кольором:
Сталь 10.9 - перлинно-білий RAL 1013
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M14 |
Довжина (l1) | 1000 мм |
Норми | DIN 976-1 |
Форма | A |
Матеріал | Сталь |
Покриття | Без покриття |
Клас міцності | 10.9 |
Тип різьби | Метрична різьба |
Маркувальне забарвлення | Перлинно-білий RAL 1013 |
Відповідність ROHS | Так |