Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шпилька різьбова DIN976-A - A2/70, M12х1000

Шпилька різьбова DIN976-A - A2/70, M12х1000

Шпилька DIN976-A - A2/70, M12х1000 -арт. 095412

Номер товару 095412
В наявності

Ціна:
324 грн/шт

Шпилька різьбова DIN976-A - A2/70, M12х1000

Номер товару 095412

324 грнБез ПДВ: 270 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 976-1 (форма A), з різьбою ISO метричною стандартною, оцинкована сталь A2

Примітка

Шпильки з нержавіючої аустенітної сталі з класом міцності A2-70 і номінальним діаметром різьби d ≥ 5 мм, маркуються з одного боку як сталь марки A2. Альтернативно шпильки можуть бути позначені з одного боку зеленим кольором (RAL 6024).

Написати відгук