Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №1Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №2Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №3Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №4
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №1
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №2
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №3
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 - фото №4

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-0,5-3,0-4,9X10,5-M3

Номер товару 094820_03
В наявності

Ціна:
2.64 грн/шт

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3

Номер товару 094820_03

2.64 грнБез ПДВ: 2.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)

  • Не містить хрому (VI): відповідає директиві ЄС по утилізації транспортних засобів
  • Різьбові заклепки об'єднують в собі два види з'єднання: глухе заклепкове з'єднання і додаткове гвинтове з'єднання.Це, перш за все, дозволяє застосовувати різьбові з'єднання в елементах конструкцій з відносно тонкими стінками.

Переваги накатки хвостовика:

  • Збільшений момент затяжки і стійкість до прокручування
  • Підходить для кріплення різних матеріалів, особливо алюмінію, пластмас і скловолокна

Примітка

  • Зазначені значення екстракції є орієнтовними; інформація може змінюватись в залежності від деталі, допуску отвору і шорсткості поверхні.

Написати відгук