Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь

Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь - фото №1Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь - фото №2
Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь - фото №1
Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь - фото №2

Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь

Пластиковий рамний анкер W-UR F 10, оцинкована сталь
ДЮБЕЛЬ-W-URF10-AW40-SW13-45-10X115
ZEBRA

Номер товару 0912810603
Немає в наявності

Розпірний елемент з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь. Багатоточкове кріплення несучих систем: Бетон, суцільний і перфорований цегла, пористий бетон.

Кріплення за рахунок сил тертя між тілом дюбеля і кріпильних підставою

Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду

Наскрізний монтаж

Навантаження може бути додана відразу після установки

Практично повна нерухомість тіла дюбеля

Низький крутний момент установки дюбеля

Незначне розширення анкера

Висока несуча здатність; розширення в чотирьох напрямках

Забивний обмежувач запобігає передчасному розширення анкера в процесі установки

Низька робоча навантаження

Попередньо зібране тіло дюбеля і спеціальний гвинт

Не вимагає додаткової підкладкової шайби і не допускає контактної корозії

Покращена передача навантаження в суцільних і пустотілих будівельних матеріалах

Температури установки:

Температура кріплення підстави: ≥ -20 ° C

Температура тіла дюбеля:> 0 ° C

Примітка

Просвердлите отвори в блоках з перфорацією й і пустотілих блоках в режимі обертання (не в ударному режимі)

Для анкерного кріплення в суцільних цеглинах і повнотілих силікатних цеглинах рекомендується виконати перевірки на вирив в силу відмінностей у виробництві цегли.

Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору

Доказ працездатності

Європейський технічний сертифікат: Багатоточкове кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці

W-UR 10 (оцинкована сталь, нержавіюча сталь): Європейський технічний сертифікат ETA-08/0190 для багатоточкового кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці

Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду

Вогнестійкість, бетон: Навантаження на вирив і зріз, R30, R60, R90, R120 (відповідно до технічного звітом TR 020)

ГГН естойкость, кам'яна кладка: Навантаження на вирив: F30 (суцільний силікатна цегла, суцільна цегла, порожниста силікатна цегла)

Вогнестійкість, кам'яна кладка: Навантаження на зріз: F30, F60, F90, F120 (цегла з вертикальною перфорацією, пустотіла силікатна цегла , суцільна цегла, пористий бетон)

Написати відгук