Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Анкер рамний металевий WUS-SK 10x202мм 170мм

Анкер рамний металевий WUS-SK 10x202мм 170мм - фото №1

Анкер рамний металевий WUS-SK 10x202мм 170мм

Анкер рамний металевий WUS-SK (A2K) 10x202/170
Потайна голова
Біта PZ3
Оцинкована сталь

Номер товару 0910436202
В наявності

Ціна:
21.97 грн/шт

Анкер рамний металевий WUS-SK 10x202мм 170мм

Номер товару 0910436202

21.97 грнБез ПДВ: 18.31 грн

Кількість

ОУ

x77 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Анкер рамний універсальний для легких навантажень

Для монтажу вікон у всіх твердих матеріалах. Гвинт з потайною головкою, шліц PZ3

Підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю

Швидкий економічний наскрізний монтаж

Установка без натягу з інтервалом

Стопорний кулачок для порожнистих профілів, як пристрій запобігання обертання

Конус не випадає

Гільза: Листова сталь, покриття Al/Zn

Гвинт та конус: Оцинкована сталь

Примітка

Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL:

Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм

Написати відгук

   

Інформація про продукт