- Назад
- Каталог товарів
- Анкерно-дюбельна техніка
- Кріплення рамно-фасадні
- Анкери рамно-фасадні металеві
- Анкери віконні, металеві
- Анкер віконний металевий WUS 10, потайна голова
- Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x182/150 PZ3
Рамный анкер WUS-SK (A2K) 10x182/150 PZ3
Анкер рамний металевий WUS-SK (A2K) 10x182/150
Потайна голова
Біта PZ3
Оцинкована сталь
Способи доставки
Анкер рамний універсальний для легких навантажень
Для монтажу вікон у всіх твердих матеріалах. Гвинт з потайною головкою, шліц PZ3
Підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю
Швидкий економічний наскрізний монтаж
Установка без натягу з інтервалом
Стопорний кулачок для порожнистих профілів, як пристрій запобігання обертання
Конус не випадає
Гільза: Листова сталь, покриття Al/Zn
Гвинт та конус: Оцинкована сталь
Примітка
Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL:
Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм
DIN | 18056 |
Біта | Z3 |
Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
Діаметр анкера | 10 мм |
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 10,5 мм |
Довжина анкера (l) (l) | 182 мм |
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 150 мм |
Матеріал | Сталь |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
Покриття | Оцинкований |
Тип голови | Потайна головка |
Тип приводу | Z |
Каталог Würth