- Назад
- Каталог товарів
- Анкерно-дюбельна техніка
- Кріплення рамно-фасадні
- Анкери рамно-фасадні металеві
- Анкери віконні, металеві
- Анкер віконний металевий WUL8, напівкругла голова
- Анкер рамний металевий WU-L 8x92мм 60мм TX20
Анкер рамний металевий WU-L 8x92мм 60мм TX20
Анкер рамний металевий WU-L 8x92/60
Напівкругла голова
Біта TX20
Оцинкована сталь
Способи доставки
Для монтажу вікон у всі тверді матеріали, малий діаметр голови для профілів з канавкою з вузьким дном. Гвинт з круглою головою, привід TX20
Швидкий економічний наскрізний монтаж
Установка без натягу з інтервалом
Стопорний кулачок для порожнистих профілів і як пристрій запобігання обертання
Малий діаметр свердління, швидке свердління бетону
Анкер рамний металевий для легких навантажень
Дуже добре підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю
Гільза: Листова сталь, покриття Al / Zn
Гвинт: Сталь, біле цинкування
Конус: Литво з цинкового сплаву
Примітка
Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL:
Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм
DIN | 18056 |
Біта | TX20 |
Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
Діаметр анкера | 8 мм |
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 8,5 мм |
Довжина анкера (l) (l) | 92 мм |
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 60 мм |
Матеріал | Сталь |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 8 мм |
Покриття | Оцинкований |
Тип голови | головка з висувним корпусом |
Тип приводу | Внутрішній TX |
Каталог Würth