Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20

Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20 - фото №1

Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20

Анкер рамний металевий WU-L 8x132/100
Напівкругла голова
Біта TX20
Оцинкована сталь

Номер товару 0910428132
В наявності

Ціна:
15.90 грн/шт

Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20

Номер товару 0910428132

15.90 грнБез ПДВ: 13.25 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для монтажу вікон у всі тверді матеріали, малий діаметр голови для профілів з канавкою з вузьким дном. Гвинт з круглою головою, привід TX20

Швидкий економічний наскрізний монтаж

Установка без натягу з інтервалом

Стопорний кулачок для порожнистих профілів і як пристрій запобігання обертання

Малий діаметр свердління, швидке свердління бетону

Анкер рамний металевий для легких навантажень

Дуже добре підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю

Гільза: Листова сталь, покриття Al / Zn

Гвинт: Сталь, біле цинкування

Конус: Литво з цинкового сплаву

Примітка

Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL:

Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм


Підходить для кріплення вікон і дверних рам з дерева, пластмаси і алюмінію з мінімальною шириною прорізі внизу до 13 мм
Ідеально підходить для монтажу в повнотілий базовий матеріал
Універсальний металевий рамний анкер для невисоких навантажень
Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу
Швидкий та економний наскрізний монтаж
Даний анкер відповідає вимогам деяких виробників вікон згідно з настановою RAL з перевіркою якості

Написати відгук

   

Інформація про продукт