Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм - фото №1Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм - фото №2Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм - фото №3
Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм - фото №1
Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм - фото №2
Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм - фото №3

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм
З комірцем
PP - Поліпропилен

Номер товару 090601062
В наявності

Ціна:
6.13 грн/шт

Дюбель універсальний ZEBRA SHARK® 10x62мм

Номер товару 090601062

6.13 грнБез ПДВ: 5.11 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Універсальний дюбель для додаткового кріплення практично в будь-який будівельний матеріал

Повністю стійкий до розкладання, впливу атмосферних явищ і старіння

Температуростійкість в діапазоні від -40 до +100 ° C

Колір: Перламутровий білий

Попередньо відформована різьба забезпечує низький крутний момент при установці саморіза WÜPOFAST

Поздовжні фіксуючі кромки запобігають провертанню

Можна використовувати саморіз одного діаметра, незалежно від застосування

Ділянки, що розширюються переплітаються одна з одною або висуваються для примусової фіксації в пустотілих стінах

Трьохпелюсткова конструкція для примусової фіксації або фіксації за рахунок тертя

Для кріплення рекомендується використовувати саморізи ASSY-D


Універсальний пластиковий дюбель
У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах
Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо
Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D)
Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі

Написати відгук

   

Інформація про продукт