Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №1Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №2Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №3Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №4
Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №1
Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №2
Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №3
Дюбель-цвях 6x30/10 - фото №4

Дюбель-цвях 6x30/10

Дюбель-цвях 6x30/10
Циліндричний комірець
Біта PZ2
Дюбель: поліамід
Цвях: оцинкована сталь

Номер товару 0903760300
В наявності

Ціна:
3.05 грн/шт1.44 грн/шт

Дюбель-цвях 6x30/10

Номер товару 0903760300

3.05 грн1.44 грнБез ПДВ: 1.20 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Цвях з оцинкованої сталі для сухих будівельних робіт

Швидка, економічна збірка

Попередньо зібраний - немає необхідності шукати відповідний гвинт

Також може використовуватися для наскрізного монтажу

Можливість зняття з допомогою викрутки, вставленої в головку гвинта

Характеристики

Стійкість до УФ-випромінювання

Дюбель пластиковий, з високоякісного поліаміду - стійкий до гниття

Термостійкість в діапазоні від -40 до +150 ° C

Без галогену і силікону

Написати відгук