Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x50 (9-13)

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x50 (9-13) - фото №1

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x50 (9-13)

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x50 (9-13)
PA - Поліамід

Номер товару 090341013
Немає в наявності

Пластиковий анкер для пустотілих основ та для кріплення до панелям

Анкер з високоякісного поліаміду

Для кріплення до панелей товщиною до 19 мм

Запобігання повороту в отворі завдяки стопору на буртику, якщо обрано правильний діаметр отвору

Анкер автоматично розкладається в порожнині

Не потрібно спеціальний інструмент для установки

Для кріплення рекомендується використовувати дюбель-цвях ASSY-D діаметром 4-5 мм

Також може використовуватися з суцільними матеріалами

Примітка

Для роботи в поєднанні з дюбель-цвяхом ASSY®-D діаметром 4-5 мм, або саморізом для дерева / ДСП діаметром 4-5 мм, без свердла, кільцевої різьби, різноспрямованої різьби

Для додаткових кріплень

Шуруп затягується тільки вручну - не використовуйте акумуляторний шурупокрут

При затягуванні гвинта не допускайте перевищення крутного моменту (ризик поломки)

Написати відгук

   

Інформація про продукт