- Назад
- Каталог товарів
- Анкерно-дюбельна техніка
- Кріплення загального призначення
- Кріплення пластикові
- Дюбелі нейлонові
- Дюбель нейлоновий
- Дюбель універсальний 16x80
Дюбель універсальний 16x80
Універсальний дюбель 16x80
PA - Поліамід
Способи доставки
Пластикові дюбелі для невисокою навантаження (додаткові кріплення)
Високоякісний поліамід (нейлон)
Без галогену і силікону
Стійкість до температур від -40 до +80 ° C
Забивний обмежувач не допускає передчасне розширення при наскрізному монтажі
Фіксатор повороту не допускає провороту в отворі
Стержень анкера без тиску розширення забезпечує захист гіпсових матеріалів і плитки від пошкоджень
Наскрізний монтаж і установка вбивання
Для кріплення ми рекомендуємо саморіз ASSY-D
Примітка
Отвори в пустотілій цеглі свердлити перфоратором (без удару)
Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору
Довжина гвинта = товщина кріплення (+ товщина гіпсового матеріалу / ізоляції) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Глибина анкерування (h nom) | 80 мм |
Глибина анкерування (h s) | 80 мм |
Глибина отвору (t) | 95 мм |
Діаметр анкера | 16 мм |
Довжина анкера (l) | 80 мм |
Крайова відстань (a r) | 80 мм |
Міжосьова відстань (a) | 160 мм |
Мін. необхідний діаметр шурупа | 12 мм |
Макс. необхідний діаметр шурупа | 14 мм |
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова | Залежно від довжини гвинта |
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова | Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта |
Необхідний діаметр шурупів по дереву (d scr.wood) | 12 - 14 мм |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
Каталог Würth