Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Захисне покриття на крило автомобіля,, з магнітним кріпленням

Захисне покриття на крило автомобіля,, з магнітним кріпленням

Чохол для крила, вшиті магніти
накидки-ЗАЩИТНАЯ-НА-КРИЛО-А / М-МАГНІТ

Номер товару 0899600
В наявності

Цена:
960 грн/шт

Захисне покриття на крило автомобіля,, з магнітним кріпленням

Номер товару 0899600

960 грн Без ПДВ: 800 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Захищає від пошкоджень під час технічного обслуговування й ремонтних робіт.

  • Підходить для всіх типів легкових

    автомобілів

  • Матеріал: штучна шкіра
  • З магнітами для закріплення на металевих кузовних деталях

Вага виробу (1 шт.) 480 г
Довжина 1100 мм
Колір Чорний
Матеріал Штучна шкіра
Ширина 700 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт