Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Захисне покриття для керма з ручкою 300х140мм

Захисне покриття для керма з ручкою 300х140мм - фото №1

Захисне покриття для керма з ручкою 300х140мм

Захисне покриття для керма з ручкою 300х140мм
-арт. 0899500025-1

Номер товару 0899500025-1
В наявності

Ціна:
282 грн/шт

Захисне покриття для керма з ручкою 300х140мм

Номер товару 0899500025-1

282 грнБез ПДВ: 235 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

З червоною рукояткою, що замінюється.

  • Одного рулону вистачає прибл. на 215 кермових коліс

  • Суцільна плівка підходить для всіх типів кермових коліс.
  • Матеріал: Клейка поліетиленова плівка, прозора

  • Товщина матеріалу: 14 мкм

  • Розміри: 300 м х 140 мм (Д х Ш)

Написати відгук

   

Інформація про продукт