Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині CAT III розмір XL

Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині  CAT III розмір XL - фото №1Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині  CAT III розмір XL - фото №2Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині  CAT III розмір XL - фото №3
Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині  CAT III розмір XL - фото №1
Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині  CAT III розмір XL - фото №2
Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині  CAT III розмір XL - фото №3

Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині CAT III розмір XL

Рукавиці захисні нітрилові одноразові сині CAT III розмір XL
-арт. 0899470180

Номер товару 0899470180
Немає в наявності

Особливості:

• Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання.

• Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин.

• Рукавичку можна надіти на будь-яку руку

• Потовщена манжета

• Без пудри

• Товщина рукавичок 0,12 мм ± 0,02 мм

• Кількість в упаковці - 100 шт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт