Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.8

Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.8 - фото №1

Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.8

Рукавиці захисні NITRILON MAX, поліамід, покриття нітрил, пара, розмір 8
-арт. 0899442108

Номер товару 0899442108
В наявності

Ціна:
150.9 грн/шт

Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.8

Номер товару 0899442108

150.9 грнБез ПДВ: 125.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Виняткова вправність, особливо при роботі з дрібними деталями, мастилами та мастильними матеріалами

  • Повністю з нітриловим покриттям

  • Приємна для шкіри безшовна підкладка

  • Еластичні манжети

  • Колір основи: сірий

  • Колір покриття: сірий


    Клас в’язки: 15

    Матеріал підкладки: Поліамід

    Матеріал покриття: Нітрил

    Стандарти: EN 388 EN 420

    Категорія: II


  • Середні та важкі механічні роботи:
    Будівельна галузь
    Кузовні роботи
    Металообробка
    Обробка пластмас
    Автомобільна та вантажна промисловість
    Технічне обслуговування та побутова технік

    Написати відгук