Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8

Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8 - фото №1Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8 - фото №2Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8 - фото №3
Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8 - фото №1
Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8 - фото №2
Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8 - фото №3

Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8

Рукавиці захисні двосторонні TIGERFLEX DOUBLE, нейлон, покриття нітрил, пара, р.8 -арт. 0899411218

Номер товару 0899411218
В наявності

Ціна:
192.6 грн/шт

Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 8

Номер товару 0899411218

192.6 грнБез ПДВ: 160.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Реверсивні рукавиці для складально-монтажних робіт, які однаково добре сидять на правій та лівій руці

  • Максимальний комфорт носіння
  • М’яка, безшовна трикотажна підкладка
  • Дихаюча рукавичка з нітриловим покриттям та додатковими нітриловими смужками з обох сторін
  • Спеціальні зони згинання для забезпечення максимальної свободи рухів пальців
  • Еластична манжета з гумкою що щільно прилягає до зап’ястя
  • Хороший захист та механічна стійкість

Покриття з обох боків забезпечує покращену пило- та водовідштовхувальну функцію

Економічні та екологічні

Рукавичку можна використовувати в роботі з обох сторін, що вдвічі збільшує строки її служби

Відповідає стандартам EN420, EN388

Захисні характеристики: 4132X

Написати відгук

   

Інформація про продукт