Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 11

Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 11 - фото №1

Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 11

Рукавиці захисні надтонкі TIGERFLEX-LIGHT, нейлон, покриття нітрил, пара, р.11 -арт. 0899411121

Номер товару 0899411121
В наявності

Ціна:
165.9 грн/шт

Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 11

Номер товару 0899411121

165.9 грнБез ПДВ: 138.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Дуже легкі, зручні рукавички з відмінним комфортом і максимальним зчепленням

  • Долоні з спіненим покриттям з додатковою нітриловою «тигровою» смужкою
  • Дихаючі, зручні в носінні
  • Оптимальна посадка і відмінна тактильна і сенсорна чутливість
  • Підходить для точної роботи в сухих

    середовищах

Колір: помаранчевий/чорний

Відповідає стандартам EN420, EN388

Захисні характеристики : 3121Х

Написати відгук

   

Інформація про продукт